Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 1,5 - 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 1,5 - 7
Aderendhülse A 1,5 - 7
Artikel-Nr.:
     3517B-85988957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200263
EAN/GTIN:
     4017918093914
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse A 1,5 - 7

Aderendhülse, Länge: 7 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,73*
€ 9,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 9,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 9,73*
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 9,84*
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 9,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 132,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.