Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3200263 Aderendhülse 1.5mm² Unisoliert Metall 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse, Länge: 7 mm, Farbe: silberfarben
Features:

7 mm
Metall
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
7 mm
Herst.-Teilenr.:
3200263
Typ:
A 1,5 - 7
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
7 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, A 1, 5 - 7, Adernendhülsen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 6,72*
€ 9,35*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,02*
€ 9,75*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 9,87*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 9,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.