Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme MKKDS 5/ 3-9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme MKKDS 5/ 3-9,5
Leiterplattenklemme MKKDS 5/ 3-9,5
Artikel-Nr.:
     3517B-85999882
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1719028
EAN/GTIN:
     4017918024963
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Leiterplattenklemme MKKDS 5/ 3-9,5

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKKDS 5, Rastermaß: 9,52 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5,2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
44,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
9,52 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,684*
€ 3,224*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,011*
€ 3,591*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,097*
€ 3,687*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2312*
€ 3,8412*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3205*
€ 3,9505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,687*
€ 4,38753
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,097*
€ 3,68543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 184,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.