Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86028536 Herst.-Nr.: 22154677 EAN/GTIN: 9008709051317 |
| | |
|
| | |
| Bediengerät anthr f. Lichtsteuerung LM-CCB 1/2/3 Li/Be Circle Bediengerät kantig mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Raumszenarien (sogenannten Stimmungen). Die aktive Stimmung wird mit einer grünen Leuchtdiode angezeigt. Zentrale Kommen/Gehen-Taste, welche beim Betreten und Verlassen des Raumes betätigt wird. Ist die Stimmung " Gehen" aktiv (Raumnutzer abwesend), ist die Kommen/Gehen-Taste orientierungsunterstützend rot umleuchtet. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,20* | € 350,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 294,69* | € 350,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,16* | € 353,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,74* | € 357,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 323,63* | € 381,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|