Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/R
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/R
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86156616
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0969
EAN/GTIN:
     4012799939696
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse

Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/R

Einraumentlüftung: Brandschutzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslösevorrichtung. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlussdurchmesser:
75 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
ja
Einbaumaß-Höhe:
249 mm
Einbaumaß-Breite:
249 mm
Einbaumaß-Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,10*
€ 148,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,41*
€ 159,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,78*
€ 171,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,56*
€ 171,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,00*
€ 173,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 121,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0100
ab € 106,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 265,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 186,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0024
ab € 34,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 46,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0137
ab € 208,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0133
ab € 161,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0139
ab € 171,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0135
ab € 194,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0140
ab € 134,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0108
ab € 134,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.