Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Ventilatoreinsatz ER 100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Ventilatoreinsatz ER 100 D
MC Ventilatoreinsatz ER 100 D
Artikel-Nr.:
     3461-60271293
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
MC Ventilatoreinsatz ER 100 D einstellbar,auf 35 m3/h,60 m3/h,101 m3/h Ausführung mit Dreistufenschaltung Bei Kombination mit Dreistufenschalter einstellbares Fördervolumen: Stufe 1: 35 m3/h Stufe 2: 60 m3/h, Stufe 3: 100 m3/h Bei Kombination mit Zuluftelementen zur kontrollierten Wohnungslüftung einsetzbar. Einsatz speziell bei Sanierungsprojekten empfehlenswert. Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,44*
€ 255,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 260,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,91*
€ 274,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,70*
€ 295,94*
Frei Haus
ab € 251,86*
€ 299,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 239,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0331
ab € 13,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 46,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0970
ab € 121,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0969
ab € 121,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1025
ab € 39,67*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 75,70*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 189,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.