Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme 2,5 mm² mit Drücker 2203-7641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installations-Etagenklemme
Installations-Etagenklemme
Artikel-Nr.:
     3517B-86165039
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2203-7641
EAN/GTIN:
     4066966121926
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme nt
reihenklemmen wago
reihenklemmen

Installationsetagenklemme 2,5 mm² mit Drücker 2203-7641

Installationsetagenklemme
mit Drücker
2,5 mm²
mit N-Trennschlitten
NT/L/PE
Erdgeschoss grün-gelb
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
29 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8725*
€ 2,3525*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8876*
€ 2,3676*
1 Tag
50
50
€ 4,98*
ab € 1,9039*
€ 2,3839*
2 Tage
333
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,53*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.