Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme 2,5mm² Push-in CAGE-CLAMP grau 2203-7641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7824572
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2203-7641
EAN/GTIN:
     4066966121926
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme nt
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Installationsetagenklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE; Erdgeschoss grün-gelb; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 5,2 mm, Höhe: 95,6 mm, Tiefe: 46,6 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Potentiale: 3, Grundfarbe: grau, mit PE-Funktion: true, mit N-Trennschlitten: true, N-Funktion möglich: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 29 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2203-7641
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8725*
€ 2,3525*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8876*
€ 2,3676*
Lager 5497
50
50
€ 4,98*
ab € 1,9039*
€ 2,3839*
2 Tage
333
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,53*
1
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3839*
€ 2,83684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2539*
€ 2,68214
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9039*
€ 2,26564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0823*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.