Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005
Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3517B-86166029
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19005000004
EAN/GTIN:
     4020863465101
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe

Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005

Schutz-Zubehör Stirnseite für SRBK IP64. Endkappen IP64
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22,4 mm
Breite:
58,8 mm
Höhe:
12,16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,60*
€ 52,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,73*
€ 53,01*
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 53,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.