Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005
Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005
Artikel-Nr.:
     6012C-86166029
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19005000004
EAN/GTIN:
     4020863465101
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe

Stirnseite PC SRBKSD sw RAL 9005

Schutz-Zubehör Stirnseite für SRBK IP64. Endkappen IP64
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22,4 mm
Breite:
58,8 mm
Höhe:
12,16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,47*
€ 53,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,82*
€ 53,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 54,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.