Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse 900m3/h, Baugröße120 GRM 12/2 E Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialgebläse 900m3/h, Baugröße120 GRM 12/2 E Ex
Radialgebläse 900m3/h, Baugröße120 GRM 12/2 E Ex
Artikel-Nr.:
     3517B-86169512
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0384
EAN/GTIN:
     4012799733843
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radialgebläse 900m3/h, Baugröße120 GRM 12/2 E Ex

Radialgebläse mit Metallgehäuse für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz nach ATEX 2014/34/EU. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
900 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
120 mm
Einbauort:
Rohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.299,67*
€ 1.464,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.263,93*
€ 1.465,34*
Frei Haus
ab € 1.306,48*
€ 1.477,44*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.321,90*
€ 1.496,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,43*
€ 1.609,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,44*
€ 1.742,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,81*
€ 1.694,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,54*
€ 1.597,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,46*
€ 1.565,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,67*
€ 1.546,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0285
ab € 9,41*
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,87*
Zubehör
Maico
0073.0294
ab € 60,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.