Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855926
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     GRM-12/2-E-EX
EAN/GTIN:
     4012799733843
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse mit Metallgehäuse für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz nach ATEX 2014/34/EU. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Zündschutzarten: d - druckfeste Kapselung und c - konstruktive Sicherheit. Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen. Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Gehäuse aus Stahlblech. Standardausrichtung für Gehäuse LG 270°. Geeignet für Temperaturbereiche von -20 °C bis +40 °C. Der Ansaugstutzen aus beschichtetem Stahlblech ist im Lieferumfang enthalten. Radiallaufräder mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Wechselstrommotor: Einphasen Wechselstrommotor. Schutzart IP55. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Temperaturklasse T4. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Elektrischer Anschluss: Anschluss im Klemmenkasten am Motor. Kabelverschraubung in Ex d-Ausführung im Lieferumfang enthalten.Artikel: GRM 12/2 E Ex, Fördervolumen: 900 m3/h, Drehzahl: 2880 1/min, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 250 W, INenn: 1,91 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohranschluss, Einbaulage: horizontal, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahl, Farbe: grau, Gewicht: 10 kg, Gewicht mit Verpackung: 10,6 kg, Breite: 300 mm, Höhe: 272 mm, Tiefe: 246 mm, Breite mit Verpackung: 400 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 290 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, Temperaturklasse: T4 Leistungsaufnahme: 0,25 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T4, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: Rohr, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP55, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Für Ex-Zone Staub: ohne, Nenndurchmesser Kanal: 120 mm, Luftmenge unbelastet: 900 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
GRM-12/2-E-EX
Ident Code:
0073.0384
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrschalldämpfer, maico rohrschalldämpfer, rohrschalldämpfer, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.192,85*
€ 1.350,91*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.169,36*
€ 1.351,90*
Frei Haus
ab € 1.207,34*
€ 1.363,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.217,72*
€ 1.375,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.326,12*
€ 1.497,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,29*
€ 1.781,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,98*
€ 1.765,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,71*
€ 1.684,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,31*
€ 1.634,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,12*
€ 1.578,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0285
ab € 8,44*
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 111,05*
Zubehör
Maico
0073.0294
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.