Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Bit 73mm, TX 30 KL25073TX30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-86201541
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL25073TX30
EAN/GTIN:
     4012078587037
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

6-rund-Bit 73mm, TX 30 KL25073TX30

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. TX. TX30. 73 mm
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6,3 mm
Größe (TX):
30
Bitgröße:
73 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Schraubsystem:
sonstige
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Federkugelbefestigung:
nein
Mit Loch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, bit (torx)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,37*
€ 10,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,62*
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 10,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.