Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser, ohne Klinge d=4-16mm KL740416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser, ohne Klinge d=4-16mm KL740416
Kabelmesser, ohne Klinge d=4-16mm KL740416
Artikel-Nr.:
     3517B-86201605
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL740416
EAN/GTIN:
     4012078587747
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

Kabelmesser, ohne Klinge d=4-16mm KL740416

Kabelmesser, ohne Klinge 4 - 16 mm. Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossen. Rund- und Längsschnitt durch selbstdrehendes Messer.
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
4 mm
Klingenhöhe:
12 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
ja
Cuttermesser:
nein
Mit Gleitschuh:
nein
Mit Schaber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,12*
€ 17,17*
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 17,30*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 17,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.