Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechn.Bithalter 62mm KL291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mechn.Bithalter 62mm KL291
Mechn.Bithalter 62mm KL291
Artikel-Nr.:
     3517B-86201650
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL291
EAN/GTIN:
     4012078587082
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf

Mechn.Bithalter 62mm KL291

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Mit Schnellwechselfutter.
Weitere Informationen:
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll | 6,3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
52 mm
Steckschlüsselhalter:
nein
Magnetisch:
nein
Schnellwechselkopf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bit halter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,68*
€ 24,22*
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 24,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,96*
€ 24,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.