Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop Hybrid-Knarre 3/8x199,0 05073261001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-86212107
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073261001
EAN/GTIN:
     4013288128041
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Umschaltknarre
Umschaltratsche
kardangelenk

Zyklop Hybrid-Knarre 3/8x199,0 05073261001

Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°, Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung, Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit, Der Zyklop Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher, Auch als Schraubendreher einsetzbar, Zyklop-Knarre mit 3/8"
-Antrieb.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
3/8 Zoll | 9,5 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
ja
Geeignet für Bits:
ja
Durchsteckausführung:
nein
Kardangelenk:
ja
Umschaltbar:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 57,68*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 47,58*
€ 57,88*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 48,04*
€ 58,27*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,00*
€ 60,74*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 55,07*
€ 66,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003597001
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.