Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABMANTELWERKZEUG-DATA- STRIP 61735810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86213123
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735810
EAN/GTIN:
     4044773197778
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

ABMANTELWERKZEUG-DATA- STRIP 61735810

Abmantelwerkzeug STRIPPING TOOL DATA STRIP
Abmantelwerkzeug
Kabeldurchmesser: 2.5mm - 11.0mm

Anwendungsgebiete: Nicht für PUR-Materialien geeignet
Präzisionsabisolierwerkzeug zum Abmanteln von Signal-, Telefon-, AV-, Steuer- und Datenübertragungskabeln aus Kupfer und Glasfaser
Mantelt die meisten mehradrigen Datenleitungen und Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von bis zu 11 mm ab (Steuerleitungen mit einfachem PVC Außenmantel können ebenfalls abgemantelt werden)
Nutzen: Hohe Präzision durch Einstellrad mit 9 Positionen
Leichtes und handliches Design - passend für Ihren Gürtel oder Hosentasche
Einfache Handhabung- Werkzeug zudrücken, Kabel einführen, drehen, Werkzeug wieder öffnen und Kabel entnehmen
Lange Lebensdauer - für 50000 Abmantelvorgänge getestet
Hohe Sicherheit des Nutzers durch abgerundetes Design, keine offenen Messer, X-Position für einen sicheren Messerwechsel, Ersatzmesser ist in Kunststoff eingebettet
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
2,5..11 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,17*
€ 43,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,00*
€ 45,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 45,25*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,45*
€ 45,53*
€ 3,90*
ab € 35,07*
€ 46,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.