| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0200269 Herst.-Nr.: 61735810 EAN/GTIN: 4044773197778 |
| |
|
| | |
| Abmantelwerkzeug STRIPPING TOOL DATA STRIP, Abmantelwerkzeug, Kabeldurchmesser: 2.5mm - 11.0mm, , Anwendungsgebiete: Nicht für PUR-Materialien geeignet,Präzisionsabisolierwerkzeug zum Abmanteln von Signal-, Telefon-, AV-, Steuer- und Datenübertragungskabeln aus Kupfer und Glasfaser,Mantelt die meisten mehradrigen Datenleitungen und Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von bis zu 11 mm ab (Steuerleitungen mit einfachem PVC Außenmantel können ebenfalls abgemantelt werden), Nutzen: Hohe Präzision durch Einstellrad mit 9 Positionen,Leichtes und handliches Design - passend für Ihren Gürtel oder Hosentasche,Einfache Handhabung- Werkzeug zudrücken, Kabel einführen, drehen, Werkzeug wieder öffnen und Kabel entnehmen,Lange Lebensdauer - für 50000 Abmantelvorgänge getestet,Hohe Sicherheit des Nutzers durch abgerundetes Design, keine offenen Messer, „X-Position“ für einen sicheren Messerwechsel, Ersatzmesser ist in Kunststoff eingebettet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,93* | € 42,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,84* | € 44,45* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 33,82* | € 44,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,02* | € 45,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,92* | € 45,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|