| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86214295 Herst.-Nr.: 140460 EAN/GTIN: 4021103404607 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt TYP Economy 140460 Auffanggurt TYP Economy. Auffanggurt mit Brustschlaufen, einfaches und schnelles Anlegen, nach EN 361:2002, passend für alle Körpergrößen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fallschutz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,62* | € 92,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,12* | € 94,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,27* | € 97,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,13* | € 98,79* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,94* | € 117,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|