Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Erder/PRESS. 1X16/M6/200MM 70399965


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 16 mm², (L) 200 mm, Loch-Ø M6, 7039
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 16 mm², (L) 200 mm, Loch-Ø M6, 7039
Artikel-Nr.:
     3517B-86214510
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70399965
EAN/GTIN:
     4044777317387
Suchbegriffe:
Abschirm-Geflechtsband
Drahtgeflechtband
Erdungsband
Kupferrundseil

Flachband-Erder/PRESS. 1X16/M6/200MM 70399965

Erdungsband FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X16/M6/200MM
Erdungsband
16 mm²
Gesamtlänge: 200mm
M 6
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau
Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben
Nutzen:
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 283,94*
Frei Haus
ab € 233,06*
€ 286,56*
Frei Haus
ab € 335,22*
€ 400,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,94*
€ 337,8886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,63*
€ 331,5697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,47*
€ 309,9593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,41*
€ 297,9879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,75*
€ 274,5925
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.