Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Vierkant-Bit
>
Vierkant-Bit-Satz
>
Artikel
Metall-Knarrensatz 3/8"-Antrieb 29-tlg 004047
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-86218805
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05004047001
EAN/GTIN:
4013288173867
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Metall-Knarrensatz 3/8"-Antrieb 29-tlg 004047
Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel, Rückholwinkel von nur 4.7 Grad, Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen, Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Bit-Einsätze:
16
Gesamtzahl der Werkzeuge:
29
Elektromonteur-Set:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Verpackung:
Tasche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Bohrer-Satz
,
Bohrer-Set
,
Bohrersatz
,
Bohrerset
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Durchsteckknarre
,
Umsteckknarre
,
Umsteckratsche
,
Zahnradknarre
,
Durchsteckvierkant
,
Verbindungsvierkant
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
Vierkant-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera durchsteckvierkant 3/8 zoll
,
durchsteckvierkant 3/8"
,
wera durchsteckvierkant
Angebote
(48)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
97
pro Stück
€ 5,90*
ab € 70,61*
€ 81,09*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 74,17*
€ 85,31*
Lager 4682
2 Tage
97
pro Stück
€ 4,95*
ab € 74,04*
€ 85,35*
Lager 214
5 Tage
97
pro Stück
€ 4,30*
ab € 73,31*
€ 86,21*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 107,18*
€ 122,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 8003 B Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb , 3/8 Zoll x 222.0 mm, 05004033001
Wera
05004033001
ab € 30,66*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 mm x 25 mm, 05056315001
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 mm x 25 mm, 05056320001
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 mm x 25 mm, 05056325001
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05056330001
Wera
05056330001
ab € 0,71*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 8.0 mm x 25 mm, 05056335001
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera 8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8” Steckdosenadapter
Wera
05003590001
ab € 8,79*
Zubehör
Mapa Spontex KRYTECH 840 H/D CUT/LEVEL 5 SIZE 8 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schnittfest, hitzebeständig, Latex Grau
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkant Adapter, CrMo-Stahl
RS Pro
7100659
ab € 33,52*
Zubehör
RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Legierungsstahl, Länge 210 mm
RS Pro
253172
ab € 29,13*
Zubehör
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
ab € 80,88*
Zubehör
Wiha 3/8" Vierkant Steckschlüsseleinsatz Gripper
Wiha
4601067
ab € 73,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen