Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8” Steckdosenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8” Steckdosenadapter
Wera 8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8” Steckdosenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77126804
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003590001
EAN/GTIN:
     4013288121301
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelner Artikel
Produkttyp
Steckdosenadapter
Material
Edelstahl
Oberflächenlackierung
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003550001
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.