Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86220531 Herst.-Nr.: 50063634 EAN/GTIN: 0783310063636 |
| |
|
| | |
| Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50063634 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | sonstige | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | nur Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,27* | € 154,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,71* | € 155,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,66* | € 157,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,84* | € 161,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,93* | € 161,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|