Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formlocher 36x112mm m.4 Ankörn. BLF36X112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-86221521
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183670
EAN/GTIN:
     8014212415714
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher rechteck

Formlocher 36x112mm m.4 Ankörn. BLF36X112

für St-Material - ausgestattet mit in die Matrize integrierten Ankörnspitzen zum Markieren der Befestigungslöcher. Nur für Hydraulikbetrieb.
Weitere Informationen:
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
36 mm
Lochhöhe:
112 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blechlocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 941,36*
€ 1.019,81*
Frei Haus
ab € 951,80*
€ 1.028,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 990,81*
€ 1.065,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.029,13*
€ 1.100,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.059,17*
€ 1.121,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,81*
€ 1.213,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,38*
€ 1.170,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,99*
€ 1.145,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,92*
€ 1.129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,36*
€ 1.120,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.