Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 17 GGS 16 1607950525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1607950525
Bosch 1607950525
Artikel-Nr.:
     3517B-86232268
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607950525
EAN/GTIN:
     3165140048491
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
bosch einmaulschlüssel
einmaulschlüssel

Einmaulschlüssel 17 GGS 16 1607950525

Der Einmalschlüssel dient zum Festziehen und Lösen von 14-mm-Spannmuttern. Passend zu: GGS 16 Professional.
Weitere Informationen:
Einseitiger Schlüssel:
ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
nein
Schlüsselweite groß:
17 mm
Länge:
195 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
126
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,54*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 3,56*
4 Tage
90
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.