Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Bohrer P4P / 25x520mm 623245000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-max-Bohrer P4P / 25x520mm 623245000
SDS-max-Bohrer P4P / 25x520mm 623245000
Artikel-Nr.:
     3517B-86235913
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623245000
EAN/GTIN:
     4061792156784
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer

SDS-max-Bohrer P4P / 25x520mm 623245000

Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 76,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,69*
€ 76,81*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 61,30*
€ 77,90*
€ 4,90*
ab € 54,40*
€ 78,20*
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 79,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.