| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86238091 Herst.-Nr.: 170528 EAN/GTIN: 4021103011447 |
| |
|
| | |
| Lehrlingskoffer Sanitär 170528 Lehrlingskoffer SANITÄR, der robuste Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff und mit stabilem Aluminiumrahmen. Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser. Der Koffer istausgestattet mit einer herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, sowie eine tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 2 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 3 | Anzahl der Zangen: | 3 | Anzahl der Maulschlüssel: | 1 | Anzahl der Maulringschlüssel: | 1 | Anzahl der Meißel und Punzen: | 1 | Anzahl der Hämmer: | 1 | Anzahl der Sägen: | 1 | Anzahl der Kabelschneider: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, lehrlingskoffer cimco, lehrlingskoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 268,64* | € 303,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 284,82* | € 322,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,08* | € 324,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,84* | € 324,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,46* | € 327,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|