Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE (C) 0601132703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE (C) 0601132703
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE (C) 0601132703
Artikel-Nr.:
     3517B-86241023
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601132703
EAN/GTIN:
     3165140056588
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
bosch elektro-winkelbohrmaschine

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE (C) 0601132703

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE, Die kabelgebundene GWB 10 RE Professional ist eine schlanke Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sie verfügt über einen zuverlässigen 400-Watt-Motor, eine Beschleunigungselektronik und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl und ermöglicht damit präzises Winkelbohren. Ihre Winkelform mit schlankem Stabmotor sorgt für eine einfache Handhabung und Wendigkeit des Elektrowerkzeugs.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
1300 1/min
Max. Lastdrehzahl:
750 1/min
Max. Drehmoment:
5,5 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Ausführung Bohrfutter:
Zahnkranz
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrmaschine (elektrisch)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 244,21*
€ 281,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,20*
€ 288,27*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 262,08*
€ 296,41*
€ 4,90*
ab € 266,89*
€ 302,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 355,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,18*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,25*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,38*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,09*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,71*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.