Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Impaktor Deep 05004838001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Impaktor Deep 05004838001
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Impaktor Deep 05004838001
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86243554
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004838001
EAN/GTIN:
     4013288222107
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Stecknuss Innen-Torx

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Impaktor Deep 05004838001

Robuste Impaktor-Steckschlüsseleinsätze für extrem hohe Beanspruchung
für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2"
Antrieb, Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen, auch für passende, überstehende Gewindestangen in engen Bauräumen geeignet, Sechskantprofil für präzises und profilschonendes Verschrauben bei hoher Kraftübertragung, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen, Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge, Langer Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2"
Antrieb.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
83 mm
Für Schlagschrauber:
ja
Zwölfkanteinsatz:
nein
Mit Gelenk:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,50*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 13,29*
1
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,83*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,55*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.