Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse GNF 35 CA (K) 0601621703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauernutfräse GNF 35 CA (K) 0601621703
Mauernutfräse GNF 35 CA (K) 0601621703
Artikel-Nr.:
     3517B-86252734
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601621703
EAN/GTIN:
     3165140253390
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Mauernutfräse GNF 35 CA (K) 0601621703

Mauernutfräse GNF 35 CA, Die kabelgebundene GNF 35 CA Professional ist die Mauernutfräse von Bosch für den universellen Einsatz. Das ideale Verhältnis des Geräts zwischen Leistung und Gewicht reduziert die Ermüdung und ermöglicht komfortables und kontinuierliches Arbeiten. Sie verfügt über optimierte Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
0 V
Nutbreite:
3..39 mm
Schnitttiefe:
0..35 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Länge:
316 mm
Höhe:
346 mm
Maschinengewicht:
4,7 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 451,01*
€ 487,90*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 451,33*
€ 487,91*
€ 4,90*
ab € 454,22*
€ 490,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 460,35*
€ 498,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 544,35*
€ 580,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,43*
€ 690,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,56*
€ 687,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,51*
€ 658,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,35*
€ 647,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602681
ab € 51,44*
Zubehör
Bosch
2608602653
ab € 40,37*
Zubehör
Bosch
2608602691
ab € 44,60*
Zubehör
Bosch
2608602643
ab € 40,42*
Zubehör
Bosch
2608602673
ab € 41,73*
Zubehör
Bosch
2608602617
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
2608602203
ab € 10,63*
Zubehör
Bosch
2608603241
ab € 81,40*
Zubehör
Bosch
2608602198
ab € 10,21*
Zubehör
Bosch
2608602599
ab € 10,53*
Zubehör
Bosch
2608615061
ab € 9,72*
Zubehör
Bosch
2608615062
ab € 80,87*
Zubehör
Bosch
2608602395
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.