Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 65 GCE (C) 0601668900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-86262030
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Handkreissäge GKS 65 GCE (C) 0601668900

Handkreissäge GKS 65 GCE, Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm. Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
230 V
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Schnitttiefe (45°):
48 mm
Schnitttiefe (90°):
65 mm
Max. Schwenkbereich:
45 °
Leerlaufdrehzahl:
2300..5000 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
3 m/s²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 250,46*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 215,82*
€ 250,47*
€ 4,90*
ab € 215,96*
€ 251,07*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 220,49*
€ 253,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,75*
€ 293,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.