Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrmaschine BDB802 #58719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrmaschine BDB802 #58719
Artikel-Nr.:
     3517B-86264984
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     58719
EAN/GTIN:
     4046382587193
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamant-Nassbohrmaschine BDB802 #58719

Patentierte Diamantnassbohrmaschine mit integrierten Wassertank. Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Granit bei der Badinstallation
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
4200 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
7500 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
40 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
40 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
40 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
40 mm
Spannhalsdurchmesser:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 988,44*
€ 1.059,48*
Frei Haus
ab € 998,54*
€ 1.068,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.000,53*
€ 1.068,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,48*
€ 1.260,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,44*
€ 1.228,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,95*
€ 1.205,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,36*
€ 1.189,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,44*
€ 1.176,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
60871
ab € 6,72*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
60723
ab € 101,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.