Übersicht | "Diamantbohreinheit"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Diamant-Bohreinheit DB 201 (4 Angebote) Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt ist die Diamant-Kernbohreinheit DB 201 bestens geeignet. Auch für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Ti... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 0B33R000 |
€ 919,57* pro Stück |
| |
Diamantbohrmaschine GDB 180 WE (26 Angebote) Diamantbohrmaschine GDB 180 WE, Die kabelgebundene GDB 180 WE Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Diamantbohrmaschine, die sowohl für den Hand- als auch für den ständergeführten Betrieb geeign... |
|
€ 916,17* pro Stück |
| |
Diamantbohrmaschine (15 Angebote) 1500-W-Motor mit hoher Leistungsreserve<br> Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS<br> 2... |
|
€ 567,98* pro Stück |
| |
Diamant-Bohreinheit DBE 162 (21 Angebote) Die Diamant-Bohreinheit DBE 162 ist zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt besten... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 03E35000 |
€ 1.436,16* pro Stück |
| |
Diamantbohrmaschine GDB 350 WE (22 Angebote) Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Die kabelgebundene GDB 350 WE Professional ist eine 3-Gang-Diamantbohrmaschine für den ständergeführten Betrieb. Der kraftvolle 3.200-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüc... |
|
€ 1.405,83* pro Stück |
| |
Diamantbohrmaschine (15 Angebote) 1900-W-Motor mit hoher Leistungsreserve<br> Ideal für Trocken- und Nassbohrarbeiten<br> Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren<br> Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige<br> Mech... |
|
€ 904,83* pro Stück |
| |
Diamant-Bohreinheit DBE 182 (4 Angebote) Die DBE 182 ist eine leistungsstarke Diamant-Bohreinheit. Sie dient zum erschüttungsfreien Bohren von Beton, Naturstein und Asphalt, Zum Einsatz kommt die DBE 182 bei Elektroinstallation, Sanitär- ... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 03E34000 |
€ 1.522,70* pro Stück |
| |
Diamant-Bohreinheit DBE 250 R (4 Angebote) Die leistungsstarke Bohreinheit DBE 250 R ist zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Auch Einsatz findet Sie bei Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch und Tiefbau ... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 0352I000 |
€ 1.530,82* pro Stück |
| |
Diamant-Bohreinheit DBE 352 (17 Angebote) Die kraftvolle Bohreinheit DBE 352 eignet zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Auch für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau geeignet. Produktbeschreibung: kraftvoller 3.000 W Mot... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 3642000 |
€ 1.883,15* pro Stück |
| |
Diamant-Bohreinheit PLE 182 PowerLine (5 Angebote) Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt ist die Diamant-Bohreinheit PLE 182 PowerLine bestens geeignet. Einsatz findet die PLE 182 PowerLine in Bohrbetrieben, Hoch- und Tiefbau, S... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 0343S000 |
€ 1.575,00* pro Stück |
| |
Diamant-Bohreinheit PLE 450 B PowerLine (5 Angebote) Die robuste, kraftvolle Bohreinheit PLE 450 B PowerLine ist zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt hervorragend geeignet. Die PLE 450 B PowerLine ist einsetzbar in Hoch- und Tief... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 0373B000 |
€ 2.281,09* pro Stück |
| |
|
|
€ 593,18* pro Stück |
| |
Makita DBM130 Bohrmaschine 2000 RPM 5,6 kg (18 Angebote) Ideal beim Bohren in Mauerwerk und anderen abrasiven Materialien Mechanische Sicherheitskupplung Robustes 2-Gang-Getriebe Elektronik und Konstantelektronik Sanftanlauf, Überstromschutz, Temperaturk... |
|
€ 428,08* pro Stück |
| |
Diamant-Bohreinheit PL 200 (4 Angebote) Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt ist die Diamant-Kernbohreinheit PL 200 bestens geeignet. Auch für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Ti... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 03512000 |
€ 1.152,28* pro Stück |
| |
Makita DBM230 Bohrhammer 2500 W 1250 RPM (16 Angebote) Bohrmaschine für den ausschliesslichen Einsatz im Bohrständer P-54190 - Für große Bohrdurchmesser bis 230 mm - Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad - Mit Rutschkupplung - Rote LED signalis... |
|
€ 1.205,23* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Diamantbohreinheit | |  | Mit der Diamant-Bohreinheit härteste Materialien durchbohren
Die Diamant-Bohreinheit wird als Bohrmaschine, insbesondere für Kernbohrungen, verwendet, wenn der Bohrvorgang erschütterungsfrei von erfolgen muss. Für Arbeiten in der Montage oder auf dem Bau sind sie täglich im Einsatz. Die Bearbeitung von harten Materialien wie Metall, Stahl, Beton, Asphalt, Mauerwerk und Stein werden so möglich. Kraftvolle Maschinen können nicht nur Bohrlöcher, sondern Löcher mit mehreren Hundert Millimetern Durchmesser entstehen lassen.
Wodurch zeichnet sich eine Diamant-Bohreinheit aus?
Die Diamant-Bohreinheit schafft dank seiner in die Bohrkrone eingearbeiteten Diamanten einen sauberen Bohrrand und damit sehr präzise Löcher. Das Elektrowerkzeug wird meistens auf einem Ständer in der Vertikalen geführt und mittels Handhebel bedient. Bei der Gesamtkonstruktion ist auf eine hohe statische Festigkeit zu achten. Ein Verdrehen der Maschine darf nicht möglich sein. Für Arbeiten mit geringerem Durchmesser kann man auch auf entsprechend kleinere Handbohrmaschinen ohne Gestell zurückgreifen. Je leichter dabei ein Gerät ist, desto rückenschonender kann gearbeitet werden.
Wer mit den Einheiten arbeitet
Je nach Durchmessern der Löcher, die erzeugt werden müssen, sind die Diamant-Bohreinheiten im Hoch- und Tiefbau, auf Montage- und Renovierungssarbeiten, im Trocken- und Kaminbau, im Installationswesen für Gas, Wasser oder Strom im Einsatz, wenn Leitungen verlegt werden müssen. Im Straßenbau wird die Bohreinheit genutzt, um Straßenschilder auf Gehwegen und Straßen im Boden verankern zu können.
Besondere Eigenschaften
Während heute zu Tage die Diamant-Bohreinheit für den Inneneinsatz regelmäßig über einen Anschluss für einen Staubfangbeutel verfügt, sind als zusätzliche vorteilhafte Eigenschaften Zwei- und Mehrganggetriebe, Überlastungsschalter, eine integrierte Wasserzuführung für zum Teil gelegentliche Nassbohrungen oder zusätzliche Einsätze wie Edelstahlspindeln erhältlich.
Vorüberlegungen
Zu den Vorüberlegungen gehören die Durchmesser, die die Maschine leisten muss, genauso wie eine Stromzuführung für oft 230-Volt-Anschlüsse bereit zu halten und hierbei auf die maximale Leistungsaufnahme in Watt zu achten. Je größer der Durchmesser der Löcher sein muss, desto weniger Umdrehungen bringt der Bohrer mit sich. Wichtig für diverse Einsätze ist zudem die Art der Werkzeugaufnahme zwar unterschiedlich, zwecks Gewährleistung hoher Genauigkeiten aber dennoch genormt.
|
|