Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band ID1 Vinyl 9mm/5,5m schwarz auf weiß 18443


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Band ID1 Vinyl 9mm/5,5m schwarz auf weiß 18443
Band ID1 Vinyl 9mm/5,5m schwarz auf weiß 18443
Artikel-Nr.:
     3517B-86265877
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18443
EAN/GTIN:
     0071701184436
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Band ID1 Vinyl 9mm/5,5m schwarz auf weiß 18443

Vinyl-Etiketten für allgemeine Beschriftungen oder extreme Bedingungen sind gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung resistent und daher hervorragend für Innen - und Außen anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
5,5 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 12,06*
€ 15,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,04*
€ 15,90*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 15,91*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,13*
€ 15,98*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,77*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,94*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 91,06*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,51*
Zubehör
Dymo
1852998
ab € 110,95*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 156,73*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 158,22*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 241,82*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 172,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.