Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechsk.-Kugelkopf-Kombikl. 120mm, System 4 269 35 SW2,5-SW2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-86292794
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00585
EAN/GTIN:
     4010995005856
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
innensechskant-schraubendreher mit ...

Sechsk.-Kugelkopf-Kombikl. 120mm, System 4 269 35 SW2,5-SW2,5

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Ergänzende Information: Mit Kugelkopf Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
2
Anzahl der Bits Innensechskant:
2
Mit Magnethalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 7,52*
1
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,80*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,54*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,61*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.