Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund PLUS-Schraubendreh. mit Fähnchengriff 370 IP8 x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-86293261
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27617
EAN/GTIN:
     4010995276171
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

6-rund PLUS-Schraubendreh. mit Fähnchengriff 370 IP8 x40

Achtung: Hinweis: TX PLUS® Schlüssel passen nicht in TX®-Schrauben! Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen. Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment. Griff: Wiha Fähnchengriff.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
T-Griff
Länge langer Schenkel:
40 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,40*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,50*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,85*
€ 7,03*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.