Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund Schraubendreher SoftFinish 362SF T40x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Symbole
Symbole
Artikel-Nr.:
     3517B-86293892
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01296
EAN/GTIN:
     4010995012960
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher

6-rund Schraubendreher SoftFinish 362SF T40x130

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
40
Klingenlänge:
130 mm
Klingendurchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
254 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,32*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,39*
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 4,76*
€ 6,57*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,13*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,93*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.