Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL420PL/CU400PAIDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86366072
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL420PL/CU400PAIDA

Sonderausführung: AIDA konform
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 6,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140,2 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Länge des Sensors:
142 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
1 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.072,36*
€ 6.392,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.419,10*
€ 6.584,43*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.419,10*
€ 6.584,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.503,50*
€ 6.668,96*
Frei Haus
ab € 6.569,12*
€ 6.734,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.668,96*
€ 7.936,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.640,45*
€ 7.902,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.533,69*
€ 7.775,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.503,50*
€ 7.739,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,72*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 66,74*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 72,28*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 80,39*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 87,59*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 96,63*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 105,27*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,21*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 55,68*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 101,49*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 122,01*
Zubehör
Leuze electronic
53800134
ab € 97,48*
Zubehör
Leuze electronic
53800135
ab € 104,90*
Zubehör
Leuze electronic
53800138
ab € 347,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.