Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter IOLinkm.2Schaltausg. PT250R-2005-IOLH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktransmitter IOLinkm.2Schaltausg. PT250R-2005-IOLH1141
Artikel-Nr.:
     3517B-86368349
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100045253
EAN/GTIN:
     4047101625776
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucktransmitter IOLinkm.2Schaltausg. PT250R-2005-IOLH1141

Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen, Betriebsspannung 18 33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 250 bar rel., 18 33 VDC (IO-Link-Mode), 9 33 VDC (SIO-Mode), Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN-Ausgänge, IO-Link, Prozessanschluss 7/16 UNF (SAE) Außengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
250 bar
Endeinstellung:
250000 hPa
Max. Prüfdruck:
750 bar
Berstdruck:
1500 bar
Mediumtemperatur:
-40..135 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 169,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,52*
€ 170,60*
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 176,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.