Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochplatte 300x400 MPTLP34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 5894 Montage-Kit
Televes 5894 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     3517B-86450833
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     5894
EAN/GTIN:
     4031136070533
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte preisner
montageplatte

Montagelochplatte 300x400 MPTLP34

Montagelochplatte zur Installation von Multischaltern, BK-Verstärker und Erdungswinkeln. Die Bauteile werden direkt auf die Metallplatte mit 3mm Blechschrauben befestigt und sind daher sofort mit dem Potenzialausgleich über Erdungsschraube verbunden. Abmessungen: Breite 300 x Höhe 400 mm, Wandabstand 19 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,44*
€ 20,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,84*
€ 20,88*
4 Tage
14
€ 6,40*
ab € 15,45*
€ 21,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,62*
€ 23,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.