Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 9 in 12 Guß NEVO kaskadierb.o.NT MS912C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86454974
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714602
EAN/GTIN:
     8424450173084
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter

Multischalter 9 in 12 Guß NEVO kaskadierb.o.NT MS912C

Nevo Multischalter 9in12 im Gussgehäuse, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT: 6dB / Terr.: 3dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 8/11/-/- und 2400MHz 3/6/-/- dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2/5/-/- RK TN-Dämpfung 40dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Max. Stromaufnahme:
195 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: multischalter 12 ausgänge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,93*
€ 231,83*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 210,10*
€ 240,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,34*
€ 257,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,26*
€ 273,60*
€ 3,50*
ab € 241,47*
€ 275,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.