| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86505177 Herst.-Nr.: 12264875103 EAN/GTIN: 4250217425103 |
| |
|
| | |
| Leuchte 1x58W EVG doppels.DV eLLK 92058 2/6-2 Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, 220 V AC - 254 VeLLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2K,2 x M25 Leitungseinführung,2 x M25 Schraubverschluss Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Justierbar: | nein | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | G13 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 778,41* | € 871,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 778,37* | € 872,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 781,11* | € 880,32* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 793,05* | € 890,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 912,76* | € 1.021,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|