| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86505177 Herst.-Nr.: 12264875103 EAN/GTIN: 4250217425103 |
| |
|
| | |
| Leuchte 1x58W EVG doppels.DV eLLK 92058 2/6-2 Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, 220 V AC - 254 VeLLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2K,2 x M25 Leitungseinführung,2 x M25 Schraubverschluss Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Justierbar: | nein | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | G13 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 775,89* | € 862,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 776,05* | € 862,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 781,28* | € 870,72* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 789,73* | € 881,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 838,74* | € 935,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|