Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKV 11 09000005101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung SKV 11 09000005101
Kabelverschraubung SKV 11 09000005101
Artikel-Nr.:
     3517B-86533526
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005101
EAN/GTIN:
     5713140001817
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung SKV 11 09000005101

Kabelverschraubung, Pg 11, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 19
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
23 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..11 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,701*
€ 4,901*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,7126*
€ 4,9126*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,96*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,71896*
€ 5,38896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,901*
€ 5,83219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,711*
€ 5,60609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,371*
€ 5,20149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,701*
€ 4,40419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5027
ab € 0,42*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,5416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.