Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09300320301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse 09300320301
Anbaugehäuse 09300320301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86533607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300320301
EAN/GTIN:
     5713140048096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse

Anbaugehäuse 09300320301

Anbaugehäuse, Baugröße: 32 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,11*
€ 22,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 22,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,9393*
€ 23,0779*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 24,08*
4 Tage
16
€ 6,95*
ab € 18,0554*
€ 24,3375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9488*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3566*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,5888*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 11,20*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8229*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5049*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8377*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9197*
Zubehör
Harting
09300320421
ab € 30,7381*
Zubehör
Harting
09340062601
ab € 9,2122*
Zubehör
Harting
09340062701
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.