Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker ws 1510 0000 0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontaktstecker ws 1510 0000 0300
Schutzkontaktstecker ws 1510 0000 0300
Artikel-Nr.:
     3517B-86565838
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     151000000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Schutzkontaktstecker ws 1510 0000 0300

EVOline® Plug extraflacher Schutzkontaktstecker für Leitungsquerschnitte von 0,75 qmm bis 1,5 qmm 250 V/16 A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
abgewinkelt
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,78*
€ 9,45*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,47*
1
€ 7,95*
ab € 6,81*
€ 9,49*
1
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,15*
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.