Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Thermostat 0..150°C 60000497


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Thermostat 0..150°C 60000497
Einbau-Thermostat 0..150°C 60000497
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517B-86651543
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000497
EAN/GTIN:
     4053877007357
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler

Einbau-Thermostat 0..150°C 60000497

Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 173 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
173 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
150 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3,75 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,80*
€ 134,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 140,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,47*
€ 146,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,61*
€ 150,22*
Frei Haus
ab € 134,30*
€ 170,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002110
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002111
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002459
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002460
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002461
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60003097
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60003098
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60003109
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003227
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.