Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat HYG-E 6001 rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eberle HYG-E 6001 Weiß Synthetikfaser Drehregler
Eberle HYG-E 6001 Weiß Synthetikfaser Drehregler
Artikel-Nr.:
     3517B-86656667
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     119170191100
EAN/GTIN:
     4017254105272
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
Zweipunktregler

Hygrostat HYG-E 6001 rw

Hygrostat für Wandbefestigung dient zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten) in Wohn- und Büroräumen, Laboratorien, usw.. Der Einstellbereich ist von Aussen zugänglich. Der Hygrostat ist für den Einsatz in Schwimmbädern nur bedingt geeignet.
Weitere Informationen:
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Ablesbar:
ja
Mit Display:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
4 %
Anzahl der Schaltstufen:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Haarelement
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,15*
€ 84,69*
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 86,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,47*
€ 88,12*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 74,04*
€ 90,65*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 74,16*
€ 90,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
7632482000
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.