Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Gong Echo 230 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik Gong Echo 230 sw
Elektronik Gong Echo 230 sw
Artikel-Nr.:
     3517B-86762242
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43540
EAN/GTIN:
     4011459435400
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
elektronischer gong grothe
elektronischer gong

Elektronik Gong Echo 230 sw

ECHO 230, Schwarz Das Besondere am ECHO 230 ist, dass er über einen brillanten Hi-Fi-Sound verfügt und mithilfe einer SD-Karte mit eigenen Melodien ausgestattet werden kann. Mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software können sie ihre persönlichen
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
8..230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,01..0,5 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,03*
€ 109,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,06*
€ 109,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,29*
€ 111,72*
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 113,01*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,07*
€ 113,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.