| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-86816621 Herst.-Nr.: 107192 EAN/GTIN: 4019768058457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fassung R7s Ker,bg,L-Lg200,m.Büg 107192 Teilumhüllte R7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350 Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 8/250 Leitungen: Cu vn, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge: 200 mm Langlöcher für Schrauben M4 Zentralloch für Schraube M5 Gewicht: 66,7 g Typ: 32360Kontaktabstand: 114,2 mm Beim Einbau müssen Schutz gegen elektrischen Schlag so wie Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen an der Rückseite der Fassung sichergestellt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Schraubfassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | R7s | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,76* | € 7,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,83* | € 7,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 4,86* | € 7,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,91* | € 7,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,16* | € 7,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|